Motion
1R85X95X36

NTN
1R85X95X36

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm
N° D’ARTICLE MI09328451
N° MFR1R85X95X36
Prix160.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
1R85X95X36

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 85 mm
N° D’ARTICLE MI09328451
N° MFR1R85X95X36
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
Prix160.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    95 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Poids
    0.856 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le 1R85X95X36 est un roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 85 mm, un diamètre extérieur de 95 mm et une largeur totale de 36 mm, pesant 0.856 lb.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359254020
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359254020

Aperçu

Description du fabricant
1R85X95X36 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES