Motion
6906L1C3

NTN
6906L1C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09330304
N° MFR6906L1C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6906L1C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI09330304
N° MFR6906L1C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6906L1C3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6906L1C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 47 mm pour une rotation en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6906L1C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359587302
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1790 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1120 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359587302

Aperçu

Description du fabricant
6906L1C3 ROULEMENT À BILLES