Motion
81208

NTN
81208

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 40 mm, DI 68 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI09331281
N° MFR81208
Prix354.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
81208

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 40 mm, DI 68 mm, cage en acier
N° D’ARTICLE MI09331281
N° MFR81208
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
Prix354.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    19 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.187 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359457230
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    42500 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359457230

Aperçu

Description du fabricant
81208 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES