Motion
89324L1

NTN
89324L1

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Roulement de butée de rouleau cylindrique, DI 120 mm, DI 210 mm, cage en laiton usiné
N° D’ARTICLE MI09331311
N° MFR89324L1
Prix4,032.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
89324L1

Roulement de butée de rouleau cylindrique - Roulement de butée de rouleau cylindrique, DI 120 mm, DI 210 mm, cage en laiton usiné
N° D’ARTICLE MI09331311
N° MFR89324L1
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
Prix4,032.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664768
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359664768

Aperçu

Description du fabricant
89324L1 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES