Motion
8E-NK28X45X20-2N

NTN
8E-NK28X45X20-2N

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09331318
N° MFR8E-NK28X45X20-2N
Prix70.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
8E-NK28X45X20-2N

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09331318
N° MFR8E-NK28X45X20-2N
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
Prix70.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    45 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.246 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles 8E-NK28X45X20-2N présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 45 mm, une largeur globale de 20 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.246 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes compacts.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359456530
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359456530

Aperçu

Description du fabricant
8E-NK28X45X20-2N ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES