Motion
8E-NK30X47X21

NTN
8E-NK30X47X21

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09331320
N° MFR8E-NK30X47X21
Prix53.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
8E-NK30X47X21

Roulement à rouleaux à aiguilles avec anneau usiné sans bague intérieure - série NK, NKS
N° D’ARTICLE MI09331320
N° MFR8E-NK30X47X21
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
Prix53.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.262 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles 8E-NK30X47X21 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur globale de 21 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.262 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes de machinerie.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359456554
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Aiguille
  • CUP_NON
    4547359456554

Aperçu

Description du fabricant
8E-NK30X47X21 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté