Motion
G50X62X5

NTN
G50X62X5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 23 mm
N° D’ARTICLE MI09332523
N° MFRG50X62X5
Prix13.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
G50X62X5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50 mm, D.E. de 23 mm
N° D’ARTICLE MI09332523
N° MFRG50X62X5
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
Prix13.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    23 mm
  • Global Largeur  
    3 mm
  • Poids
    0.022 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    4016.93.5050
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles G50X62X5 présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 23 mm, une largeur globale de 3 mm et un poids de 0.022 lb, ce qui le rend adapté à une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359691214
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359691214

Aperçu

Description du fabricant
G50X62X5 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ