Motion
GS81104

NTN
GS81104

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 21 mm, DI 35 mm, largeur 0.1083 po
N° D’ARTICLE MI09332566
N° MFRGS81104
Prix27.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GS81104

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 21 mm, DI 35 mm, largeur 0.1083 po
N° D’ARTICLE MI09332566
N° MFRGS81104
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
Prix27.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    21 mm
  • Rayon du filet
    0.300 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    0.1083 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.031 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359067309
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359067309

Aperçu

Description du fabricant
GS81104 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES