Motion
GS81118

NTN
GS81118

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 92 mm, DI 120 mm, largeur 0.2559 po
N° D’ARTICLE MI09332571
N° MFRGS81118
Prix123.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GS81118

Roulement de butée de roulement cylindrique - DI 92 mm, DI 120 mm, largeur 0.2559 po
N° D’ARTICLE MI09332571
N° MFRGS81118
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
Prix123.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    92 mm
  • Rayon du filet
    1.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    0.2559 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.551 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2540
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359067521
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • CUP_NON
    4547359067521

Aperçu

Description du fabricant
GS81118 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES