Motion
K20X24X17SV1

NTN
K20X24X17SV1

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332890
N° MFRK20X24X17SV1
Prix17.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K20X24X17SV1

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332890
N° MFRK20X24X17SV1
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
Prix17.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.028 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier soudé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K20X24X17SV1 présente un diamètre d’alésage de 20 mm, un diamètre extérieur de 24 mm, une largeur globale de 17 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.028 lb, ce qui le rend idéal pour une utilisation industrielle.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359092851
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359092851

Aperçu

Description du fabricant
K20X24X17SV1 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES