Motion
K25X31X14

NTN
K25X31X14

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332896
N° MFRK25X31X14
Prix24.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K25X31X14

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332896
N° MFRK25X31X14
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
Prix24.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    31 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K25X31X14 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 31 mm, une largeur globale de 14 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend adapté aux machines de précision.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093254
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4950 lbf
  • CUP_NON
    4547359093254

Aperçu

Description du fabricant
K25X31X14 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES