Motion
K35X40X17

NTN
K35X40X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332913
N° MFRK35X40X17
Prix24.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K35X40X17

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332913
N° MFRK35X40X17
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
Prix24.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.055 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093704
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8100 lbf

Aperçu

Description du fabricant
K35X40X17 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES