Motion
K38X46X32

NTN
K38X46X32

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332916
N° MFRK38X46X32
Prix53.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K38X46X32

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332916
N° MFRK38X46X32
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
Prix53.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    38 mm
  • Extérieur Diamètre  
    46 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.161 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093889
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21500 lbf

Aperçu

Description du fabricant
K38X46X32 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES