Motion
K50X58X25

NTN
K50X58X25

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332924
N° MFRK50X58X25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K50X58X25

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332924
N° MFRK50X58X25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    58 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.179 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094251
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf

Aperçu

Description du fabricant
K50X58X25 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES