Motion
KJ16X22X23.8XS

NTN
KJ16X22X23.8XS

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332970
N° MFRKJ16X22X23.8XS
Prix5.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KJ16X22X23.8XS

Rouleau à aiguilles et ensemble de cage
N° D’ARTICLE MI09332970
N° MFRKJ16X22X23.8XS
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
Prix5.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    0.9370 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KJ16X22X23.8XS présente un diamètre d’alésage de 16 mm, un diamètre extérieur de 22 mm, une largeur globale de 0.9370 po, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.04 lb, ce qui le rend idéal pour les machines compactes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359878158
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359878158

Aperçu

Description du fabricant
KJ16X22X23.8XS ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES