Motion
KRX18X40X69.5-2

NTN
KRX18X40X69.5-2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, D.E. de 19 mm
N° D’ARTICLE MI09333094
N° MFRKRX18X40X69.5-2
Prix961.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX18X40X69.5-2

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, D.E. de 19 mm
N° D’ARTICLE MI09333094
N° MFRKRX18X40X69.5-2
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
Prix961.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    22.5 mm
  • Poids
    0.482 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KRX18X40X69.5-2 présente un diamètre d'alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur totale de 22.5 mm et un poids de 0.482 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages de machines.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359651539
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359651539

Aperçu

Description du fabricant
KRX18X40X69.5-2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES