Motion
KRX27.8X54X67

NTN
KRX27.8X54X67

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 27.8 mm, D.E. de 228.6 mm
N° D’ARTICLE MI09333097
N° MFRKRX27.8X54X67
Prix476.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX27.8X54X67

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 27.8 mm, D.E. de 228.6 mm
N° D’ARTICLE MI09333097
N° MFRKRX27.8X54X67
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
Prix476.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    27.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    9.0000 po
  • Global Largeur  
    25.4 mm
  • Poids
    1.543 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KRX27.8X54X67 présente un diamètre d'alésage de 27.8 mm, un diamètre extérieur de 9.0000 po, une largeur totale de 25.4 mm et un poids de 1.543 lb, ce qui le rend idéal pour les assemblages exigeants.
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253070559
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4550253070559

Aperçu

Description du fabricant
KRX27.8X54X67 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon