Motion
KRX50.8X127X209.8

NTN
KRX50.8X127X209.8

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50.8 mm, D.E. de 115.888 mm
N° D’ARTICLE MI09333098
N° MFRKRX50.8X127X209.8
Prix4,395.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KRX50.8X127X209.8

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 50.8 mm, D.E. de 115.888 mm
N° D’ARTICLE MI09333098
N° MFRKRX50.8X127X209.8
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
Prix4,395.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50.8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.5625 po
  • Global Largeur  
    21.4 mm
  • Poids
    23.148 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le KRX50.8X127X209.8 Le roulement à aiguilles présente un diamètre d’alésage de 50.8 mm, un diamètre extérieur de 4.5625 po, une largeur globale de 21.4 mm et un poids de 23.148 lb, ce qui le rend approprié pour une utilisation industrielle intensive.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359666298
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359666298

Aperçu

Description du fabricant
KRX50.8X127X209.8 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES