Motion
NA4903LL

NTN
NA4903LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09333986
N° MFRNA4903LL
Prix185.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA4903LL

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné avec anneau intérieur - série NA49 , double étanchéité
N° D’ARTICLE MI09333986
N° MFRNA4903LL
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
Prix185.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.086 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles NA4903LL présente un diamètre d’alésage de 17 mm, un diamètre extérieur de 30 mm, une largeur totale de 14 mm, un type de fermeture étanche et un poids de 0.086 lb, ce qui le rend adapté aux environnements sensibles à la contamination.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359113068
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1910 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2680 lbf
  • CUP_NON
    4547359113068

Aperçu

Description du fabricant
NA4903LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté