Motion
SC850LLBNRC3MPX#01

NTN
SC850LLBNRC3MPX#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09336101
N° MFRSC850LLBNRC3MPX#01
Prix24.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SC850LLBNRC3MPX#01

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 8 mm, DI 22 mm, largeur 7 mm, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09336101
N° MFRSC850LLBNRC3MPX#01

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix24.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    22 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    SC850LLBNRC3MPX#01 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le SC850LLBNRC3MPX#01 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 8 mm de diamètre extérieur de 22 mm et de largeur de 7 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC850LLBNRC3MPX#01
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359659313
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359659313

Aperçu

Description du fabricant
SC850LLBNRC3MPX#01 BALL BEARING
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon