Motion
3312

NTN
3312

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 54 mm, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI09337568
N° MFR3312
Prix577.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
3312

Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 130 mm, largeur de 54 mm, ouvert, angle de contact de 32 °, CN
N° D’ARTICLE MI09337568
N° MFR3312
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
Prix577.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    32 °
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.1260 po, 54.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    54 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    54 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    3312 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359530421
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    28300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359530421

Aperçu

Description du fabricant
3312 ROULEMENT À BILLES