Motion
NF324

NTN
NF324

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI09338023
N° MFRNF324
Prix3,887.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NF324

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI09338023
N° MFRNF324

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,887.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    3.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    55 mm
  • Poids
    29.762 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359116427
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359116427

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NF324