Motion
R2

NTN
R2

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09338129
N° MFRR2
Prix37.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
R2

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, ouvert, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09338129
N° MFRR2
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
Prix37.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Rayon du filet
    0.0120 po, 0.305 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1562 po, 3.967 mm
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1562 po
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.002 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    R2 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le R2 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.1250-inch alésage avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 0.3750-inch pour les applications générales.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    R2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359907438
  • Rpm max.
    58000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    144 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    50 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359907438

Aperçu

Description du fabricant
R2 ROULEMENT À BILLES