Motion
WCB24044

TEKTON, INC
WCB24044

Clé mixte de 44 mm
N° D’ARTICLE MI09339083
N° MFRWCB24044
Prix149.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TEKTON, INC
WCB24044

Clé mixte de 44 mm
N° D’ARTICLE MI09339083
N° MFRWCB24044
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
Prix149.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    44 mm
  • Angle de tête
    15 °
  • Clé à fourche Taille  
    44 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Forme de douille
    12-Point
  • Type de clé
    Clé mixte

Aperçu

Description du fabricant
COMBINAISON DE WCB24044 1-3/4 PO
  • Extrémité ouverte inclinée – Pour réduire l’arc de balancement dans les espaces restreints, l’extrémité ouverte est inclinée à 15 degrés afin que la clé puisse être retournée à chaque rotation pour engager la fixation deux fois plus souvent
  • Extrémité de boîte 12-Point – Double les angles d’accès disponibles par rapport à une extrémité à 6 points
  • Empêche l’arrondissement – Afin d’éviter d’arrondir les fixations, l’extrémité de la boîte est conçue pour entrer en contact avec les côtés d’une tête de fixation et non les coins, et appliquer une force sur les côtés
  • Extrémité décalée de la boîte – L’extrémité de la boîte est décalée de 15 degrés, ce qui crée un dégagement pour vos doigts et facilite l’accès autour des obstructions
  • Marquages clairs et estampés – Un marquage de taille est estampé de façon permanente des deux côtés de chaque clé combinée pour une identification rapide
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon