Motion
7100203198 SECUREFIT SÉRIE 3700 , PROTÈGE-FRONT DE BRANCHES BLEU SF3701XSGAF-BLU

3M
7100203198 SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701XSGAF-BLU BLUE TEMPLE BROWGUARD

3M™ SecureFitMC série 3700 , SF3701XSGAF-BLU, branches bleues, protège-front, revêtement antibuée ScotchgardMC, lentille transparente OTG AF-AS
N° D’ARTICLE MI09369686
N° MFR7100203198 SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701XSGAF-BLU BLUE TEMPLE BROWGUARD
Prix25.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100203198 SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701XSGAF-BLU BLUE TEMPLE BROWGUARD

3M™ SecureFitMC série 3700 , SF3701XSGAF-BLU, branches bleues, protège-front, revêtement antibuée ScotchgardMC, lentille transparente OTG AF-AS
N° D’ARTICLE MI09369686
N° MFR7100203198 SECUREFIT 3700 SERIES, SF3701XSGAF-BLU BLUE TEMPLE BROWGUARD
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
Prix25.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.205 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée
  • Caractéristiques de confort
    Lentille large enveloppante
  • Couleur du cadre
    Bleu
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Polycarbonate
  • Revêtement de lentille
    Antibuée Scotchgard
  • Couleur de la lentille
    Effacer
  • Marquage des lentilles
    Z87+U6
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF3701XSGAF-BLU
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131279068
  • Série
    3700
  • Type
    Lunettes de protection
  • CUP_NON
    50051131279068
  • Protection UV
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
SÉRIE 7100203198 SECUREFIT 3700 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Branches à cliquet réglables
  • La technologie de branches à diffusion de pression (PDT) aide à diffuser la pression sur l’oreille pour un ajustement sûr et confortable
  • Le revêtement antibuée ScotchgardMC résiste à la buée plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels, jusqu’à 25 lavages avec de l’eau*
  • Le protège-front profilé repose confortablement contre le front et aide à fournir une couverture supplémentaire contre les particules.
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1-2015 en tant que lunettes cotées antichoc