Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre2.0000 po
- Bride Épaisseur0.3400 po
- Rouleau Diamètre1.5000 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Goujon Diamètre0.5000 po
- Longueur du filetage0.7500 po
- Filetage Taille1/2-20
- Poids0.24 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2651 lbf
- Capacité de charge statique radiale1394 lbf
- Matériau du rouleauNon métallique
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieNFTR
- CUP_NON00841946125149
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues. Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement.