Motion
7100043958 3M ENSEMBLE DE RUBAN ADHÉSIF VENTURE 1507, BLANC, 48 MM X 55 M, 3 MI

3M
7100043958 3M VENTURE TAPE LINE SET TAPE 1507, WHITE, 48 MM X 55 M, 3 MI

3M™ Ruban de ligne Venture Tape de 1507 po, blanc, 48 mm x 55 m, 3 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09459793
N° MFR7100043958 3M VENTURE TAPE LINE SET TAPE 1507, WHITE, 48 MM X 55 M, 3 MI
Prix26.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100043958 3M VENTURE TAPE LINE SET TAPE 1507, WHITE, 48 MM X 55 M, 3 MI

3M™ Ruban de ligne Venture Tape de 1507 po, blanc, 48 mm x 55 m, 3 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09459793
N° MFR7100043958 3M VENTURE TAPE LINE SET TAPE 1507, WHITE, 48 MM X 55 M, 3 MI
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
Prix26.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60.14 verges
  • Largeur
    1.88 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00750351500246
  • CUP_NON
    00750351500246

Aperçu

Description du fabricant
7100043958 3M ENSEMBLE DE LIGNES DE RUBAN AÉROSOL
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Sans doublure et à remontage automatique pour une application facile
  • Température de service de -40°F/-40°C à 185°F/85°C
  • Étanche pendant six mois
  • Disponible en noir ou blanc
  • Se conforme bien aux surfaces courbes ou irrégulières
  • Facile à installer sans outils spéciaux ni méthodes d’application
  • Facile à installer sans outils spéciaux ni méthodes d’application