Motion
7010379907 3M RUBAN ISOLANT VENTURECLAD 1577CW-WME, BLANC, 99

3M
7010379907 3M VENTURECLAD INSULATION JACKETING TAPE 1577CW-WME, WHITE, 99

3M™ Ruban d’isolation VentureClad 1577CW-WME, blanc, 99 mm x 13.7 m, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09460137
N° MFR7010379907 3M VENTURECLAD INSULATION JACKETING TAPE 1577CW-WME, WHITE, 99
Prix95.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010379907 3M VENTURECLAD INSULATION JACKETING TAPE 1577CW-WME, WHITE, 99

3M™ Ruban d’isolation VentureClad 1577CW-WME, blanc, 99 mm x 13.7 m, 12 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09460137
N° MFR7010379907 3M VENTURECLAD INSULATION JACKETING TAPE 1577CW-WME, WHITE, 99
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
Prix95.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    14.98 verges
  • Largeur
    3.89 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Numéro CUP du fabricant
    00750351500109

Aperçu

Description du fabricant
7010379907 3M ISOLANT VENTURECLAD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La perméabilité zéro fournit une barrière de vapeur absolue pour les applications de scellement
  • L’adhésif acrylique pour temps froid s’applique facilement à des températures aussi froides que -10°F/-23°C
  • Garantie de 10 ans 3M lorsqu’elle est appliquée conformément aux directives d’installation 3M
  • Une résistance élevée aux perforations et aux déchirures assure la longévité et la durabilité dans une variété d’applications et de conditions environnementales
  • Admissible au crédit de conformité pour LEED®
  • L’endos flexible s’adapte aux surfaces irrégulières et courbes
  • Facile à couper et à installer sur place sans outils spéciaux ni méthodes d’application