Motion
7010377123 CROCHETS DE FENÊTRE TRANSPARENTS MOYENS EXTÉRIEURS COMMAND AVEC BANDES TRANSPARENTES 17

3M
7010377123 COMMAND OUTDOOR MEDIUM CLEAR WINDOW HOOKS WITH CLEAR STRIPS 17

Crochets de fenêtre d’extérieur transparents de taille moyenne Command 17091CLR-AWES
N° D’ARTICLE MI09460382
N° MFR7010377123 COMMAND OUTDOOR MEDIUM CLEAR WINDOW HOOKS WITH CLEAR STRIPS 17
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010377123 COMMAND OUTDOOR MEDIUM CLEAR WINDOW HOOKS WITH CLEAR STRIPS 17

Crochets de fenêtre d’extérieur transparents de taille moyenne Command 17091CLR-AWES
N° D’ARTICLE MI09460382
N° MFR7010377123 COMMAND OUTDOOR MEDIUM CLEAR WINDOW HOOKS WITH CLEAR STRIPS 17
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.089 lb

Détails

  • Couleur
    Transparent
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141372891
  • Matériel
    Plastique
  • CUP_NON
    00051141372891

Aperçu

Description du fabricant
7010377123 COMMAND MÉDIUM EXTÉRIEUR
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Suspension sans dommages
  • Capacité pondérale : 2 livres
  • Couleur : Transparent
  • Taille : Moyen
  • Contenu de l’emballage : 2 crochets, 4 bandes
  • Spécialement conçu pour le plein air
  • Résistant aux UV et à l’eau
  • Maintient fortement de -20°F à 125°F
  • S’enlève proprement