Motion
RUBAN D’ALUMINIUM 7010291453 3M  431, ARGENT, 2 PO X 60 VG, 3.1 MIL, 24 RO

3M
7010291453 3M ALUMINUM FOIL TAPE 431, SILVER, 2 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 24 RO

Ruban d’aluminium 3M™ 431, argent, 2 po x 60 vg, 3.1 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463600
N° MFR7010291453 3M ALUMINUM FOIL TAPE 431, SILVER, 2 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 24 RO
Prix248.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010291453 3M ALUMINUM FOIL TAPE 431, SILVER, 2 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 24 RO

Ruban d’aluminium 3M™ 431, argent, 2 po x 60 vg, 3.1 mil, 24 rouleaux par caisse
N° D’ARTICLE MI09463600
N° MFR7010291453 3M ALUMINUM FOIL TAPE 431, SILVER, 2 IN X 60 YD, 3.1 MIL, 24 RO
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
Prix248.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    60 verges
  • Largeur
    2 po

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00051125854658

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN D’ALUMINIUM 7010291453 3M 431,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le ruban thermoconducteur aide à dissiper la chaleur et améliore l’efficacité du chauffage et de la climatisation pour protéger les matériaux sensibles à la température
  • Adhésif acrylique de haute qualité offrant une durabilité à long terme, mais qui s’enlève proprement après des applications de masquage difficiles
  • L’endos en aluminium souple mort s’adapte aux surfaces courbes et inégales
  • Résiste à l’exposition aux flammes, aux intempéries, à l’humidité et aux rayons UV
  • Le ruban réfléchissant à la chaleur et à la lumière protège les surfaces et améliore l’efficacité de l’éclairage
  • Classé par UL selon la norme UL 723, classe « L » pour un faible degré d’inflammabilité