Motion
COMBINAISON DE PROTECTION JETABLE 7000089619 3M  4515, M, BLEUE, TYPE 5/6, 2

3M
7000089619 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515, M, BLUE, TYPE 5/6, 2

Combinaison de protection jetable 3M™ 4515, M, bleue, type 5/6, 20 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463869
N° MFR7000089619 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515, M, BLUE, TYPE 5/6, 2
Prix9.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000089619 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515, M, BLUE, TYPE 5/6, 2

Combinaison de protection jetable 3M™ 4515, M, bleue, type 5/6, 20 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI09463869
N° MFR7000089619 3M DISPOSABLE PROTECTIVE COVERALL 4515, M, BLUE, TYPE 5/6, 2
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
Prix9.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Moyen

Détails

  • Détails supplémentaires
    Hotte à panneau 2 ; protection contre les particules radioactives
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair bidirectionnelle
  • Couleur
    Bleu
  • Utilisation du vêtement
    Particules
  • Numéro CUP du fabricant
    04046719400539
  • Matériel
    Basé sur SMS
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Type de joint
    Sergé
  • Série
    Industrie alimentaire
  • CUP_NON
    04046719400539

Aperçu

Description du fabricant
7000089619 3M PROTECTEUR JETABLE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs. Fabriqué avec un matériau respirant qui aide à réduire l’accumulation de chaleur et à favoriser un port confortable; Ne contient pas de composants en latex de caoutchouc naturel, La conception très spacieuse dans les bras et les jambes offre une mobilité améliorée, Recommandé pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris la fabrication générale, l’exploitation minière, et plus encore, Disponible en combinaison bleue et en combinaison blanche, 20 unités incluses dans chaque caisse