Motion
RUBAN DE POLYÉTHYLÈNE 7000049617 3M  480, TRANSPARENT, 20 PO X 36 VG, 5.1 MIL,

3M
7000049617 3M POLYETHYLENE TAPE 480, TRANSPARENT, 20 IN X 36 YD, 5.1 MIL,

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 20 po, Transparent
N° D’ARTICLE MI09464201
N° MFR7000049617 3M POLYETHYLENE TAPE 480, TRANSPARENT, 20 IN X 36 YD, 5.1 MIL,
Prix1,513.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000049617 3M POLYETHYLENE TAPE 480, TRANSPARENT, 20 IN X 36 YD, 5.1 MIL,

Ruban de pellicule - Longueur : 36 vg, Largeur : 20 po, Transparent
N° D’ARTICLE MI09464201
N° MFR7000049617 3M POLYETHYLENE TAPE 480, TRANSPARENT, 20 IN X 36 YD, 5.1 MIL,
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
Prix1,513.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    36 verges
  • Résistance à la traction
    12.0
  • Largeur
    20 po

Détails

  • Matériau adhésif
    Acrylique
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Transparent
  • Allongement à la pause
    5.2 %
  • Température de fonctionnement maximale
    170 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    20 à 170 °F
  • CUP_NON
    00051111974599

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN DE POLYÉTHYLÈNE 7000049617 3M 480,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.