Motion
7000120841

3M
7000120841

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09466816
N° MFR7000120841
Prix83.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000120841

Disque de ponçage - 4 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support non tissé, couleur brune
N° D’ARTICLE MI09466816
N° MFR7000120841
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
Prix83.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    4 po
  • Diamètre total
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Application
    Mélange, nettoyage, ébavurage, meulage, polissage, rayonnement, raffinage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Boucle
  • Matériau de support
    Non tissé
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Boucle
  • Grade
    Grossière
  • Quantité de colis du fabricant
    40
  • Numéro de stock du fabricant
    7000120841
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131074507
  • Application du matériel
    Aluminium, alliages ferreux, acier doux, alliage de nickel, acier inoxydable, titane, bois
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Type de montage
    Crochet et boucle
  • CUP_NON
    00051131074507

Aperçu

Description du fabricant
7000120841 SURFACE ÉCOSSE-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Une variété de grades et de tailles d’abrasifs offrent un point de départ idéal pour le nettoyage, la finition, le mélange et l’ébavurage léger
  • Le matériau en toile ouverte fonctionne à froid et résiste au chargement pour un fonctionnement prolongé
  • Le disque conforme conditionne les surfaces sans entailler, sous-couper ou endommager le matériau de base
  • Convient au métal, au composite, aux plastiques et aux autres matériaux
  • Le système de fixation à boucles et à crochets permet un changement rapide du disque pour les processus de finition en plusieurs étapes