Motion
7010373108 3M POLYESTER TAPE 8402, GREEN, 1.9 MIL, 48 IN X 72 YD, 1 ROL

3M
7010373108 3M POLYESTER TAPE 8402, GREEN, 1.9 MIL, 48 IN X 72 YD, 1 ROL

Ruban en polyester 3M™ , 8402, vert, 1.9 mil, 48 po x 72 vg, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09468850
N° MFR7010373108 3M POLYESTER TAPE 8402, GREEN, 1.9 MIL, 48 IN X 72 YD, 1 ROL
Prix4,901.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010373108 3M POLYESTER TAPE 8402, GREEN, 1.9 MIL, 48 IN X 72 YD, 1 ROL

Ruban en polyester 3M™ , 8402, vert, 1.9 mil, 48 po x 72 vg, 1 rouleau par caisse
N° D’ARTICLE MI09468850
N° MFR7010373108 3M POLYESTER TAPE 8402, GREEN, 1.9 MIL, 48 IN X 72 YD, 1 ROL
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
Prix4,901.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    72 verges
  • Largeur
    48 po

Détails

  • Couleur
    Vert
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115169953
  • CUP_NON
    00051115169953

Aperçu

Description du fabricant
RUBAN EN POLYESTER 7010373108 3M 8402,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Fonctionne dans des conditions exigeantes et conserve sa flexibilité dans des conditions d’autoclave à des températures allant de -60°F (-50°C) à 350°F (177°C)
  • L’adhésif en silicone permet un retrait propre de diverses surfaces
  • L’adhésif et l’endos résistants aux produits chimiques offrent une durabilité dans les environnements difficiles, comme l’anodisation
  • Idéal pour les applications d’épissure sur des surfaces difficiles à adhérer, comme les papiers et les films recouverts de silicone
  • L’endos vert translucide est facilement identifiable pour les applications d’épissage
  • Répond à plusieurs spécifications aérospatiales