Motion
8407NS

3M
8407NS

Adhésif structural en deux parties - 490 mL
N° D’ARTICLE MI09468914
N° MFR8407NS
Prix195.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
8407NS

Adhésif structural en deux parties - 490 mL
N° D’ARTICLE MI09468914
N° MFR8407NS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix195.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    490 mL

Détails

  • Couleur
    Gris
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060146439
  • Type
    Adhésif acrylique Metal Bonder
  • CUP_NON
    00638060146439

Aperçu

Description du fabricant
7100179480 3M ÉCROU - MÉTAL SOUDÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Adhère aux métaux nu et huileux
  • Résiste aux cycles de revêtement en poudre et de cuisson de peinture jusqu’à 400°F (204°C) pendant au moins une heure
  • Offre une résistance élevée au cisaillement, à l’écaillage et aux chocs pour une adhérence robuste et durable
  • Offre une excellente résistance à l’adhérence; maintient une résistance au cisaillement élevée jusqu’à -40°F (-40°C)
  • Durée de vie de 6 minutes et accumulation rapide de force à température ambiante
  • Idéal pour les applications industrielles avec une préparation de surface minimale, comme la liaison métallique légèrement huileuse
  • Formule modérée sans affaissement qui ne s’affaisse pas et ne se propage pas excessivement
  • Longue durée de conservation, pas de réfrigération