Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010495854 3M , 1V1, 4X1/4X

3M
7010495854 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8, V=20 D220 650HJ - MMMPBDW41305
N° D’ARTICLE MI09480357
N° MFR7010495854 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X
Prix1,066.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010495854 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X

Jantes et outils diamantés en polyimide hybride Bond 3M™ , 1V1, 4X1/4X1-1/4, X=3/8, V=20 D220 650HJ - MMMPBDW41305
N° D’ARTICLE MI09480357
N° MFR7010495854 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1V1, 4X1/4X
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
Prix1,066.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    4 po
  • Épaisseur globale
    0.25 po
  • Poids
    1.001 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La liaison hybride résiste à des opérations à température plus élevée qu’une liaison polyimide - Offre un taux de coupe élevé parmi les 3M™ roues cannelées - La rétention de forme élevée nécessite un pansement moins fréquent, augmentant la productivité - Nécessite un minimum de « collage blanc » - Recommandé pour les applications humides - Idéal pour les longues courses ininterrompues - Disponible en formes 1V1, 1A1 avec trou d’arbre personnalisé - Excellent pour une utilisation sur PCD, métaux non ferreux, carbure, cermets et céramique
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060001363
  • CUP_NON
    00638060001363

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010495854 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par les consommateurs.- La liaison hybride résiste à des opérations à température plus élevée qu’une liaison polyimide - Offre un taux de coupe élevé parmi les 3M™ roues cannelées - La rétention de forme élevée nécessite un pansement moins fréquent, augmentant la productivité - Nécessite un minimum de « collage blanc » - Recommandé pour les applications humides - Idéal pour les longues courses ininterrompues - Disponible en formes 1V1, 1A1 avec trou d’arbre personnalisé - Excellent pour une utilisation sur PCD, métaux non ferreux, carbure, cermets et céramique