Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS HYBRIDES À LIAISON POLYIMIDE 7010496286 3M , 11V9, 3X1-1

3M
7010496286 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3X1-1

Roues et outils diamantés hybrides 3M™ Polyimide Bond, 11V9, 3X1-1/4X1-1/4, X=1/8, U=3/8 D400 665PL, V=20 - MMMPBDW48373
N° D’ARTICLE MI09480560
N° MFR7010496286 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3X1-1
Prix673.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010496286 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3X1-1

Roues et outils diamantés hybrides 3M™ Polyimide Bond, 11V9, 3X1-1/4X1-1/4, X=1/8, U=3/8 D400 665PL, V=20 - MMMPBDW48373
N° D’ARTICLE MI09480560
N° MFR7010496286 3M POLYIMIDE HYBRID BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 11V9, 3X1-1
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
Prix673.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    3 po
  • Épaisseur globale
    1.25 po
  • Poids
    204.116 g

Détails

  • Matériau abrasif
    Diamant
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté pour meulage du carbure cimenté, du carbure de tungstène et de la céramique - Adhésion durable en polyimide résistant à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la plus longue durée de vie de la meule - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060006139
  • CUP_NON
    00638060006139

Aperçu

Description du fabricant
PAPIER BOND HYBRIDE POLYIMIDE 7010496286 3M
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Abrasif diamanté pour meulage du carbure cimenté, du carbure de tungstène et de la céramique - Adhésion durable en polyimide résistant à la détérioration due à la chaleur, prolongeant la durée de vie de la meule abrasive - Conçu pour offrir la meilleure rétention de forme et la plus longue durée de vie de la meule - Diverses conceptions de meule sont disponibles pour le polissage, le soulagement primaire et secondaire et le travail d’extrémité - Les trous d’arbre sont fabriqués selon les spécifications du client