Motion
ROUES ET OUTILS DIAMANTÉS À LIAISON RÉSINE 7010494534 3M , 1L1, 24X2X12.003,

3M
7010494534 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1L1, 24X2X12.003,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1L1, 24X2X12.003, X=3/4, R=1/4 D100 664BL - MMMRBDW29254
N° D’ARTICLE MI09481146
N° MFR7010494534 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1L1, 24X2X12.003,
Prix10,588.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010494534 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1L1, 24X2X12.003,

3M™ Roues et outils diamantés à liaison de résine, 1L1, 24X2X12.003, X=3/4, R=1/4 D100 664BL - MMMRBDW29254
N° D’ARTICLE MI09481146
N° MFR7010494534 3M RESIN BOND DIAMOND WHEELS AND TOOLS, 1L1, 24X2X12.003,
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
Prix10,588.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    24 po
  • Poids
    49.424 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis
  • Numéro CUP du fabricant
    00076308267223
  • CUP_NON
    00076308267223

Aperçu

Description du fabricant
7010494534 3M DIAMANT LIÉ À LA RÉSINE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Non destiné à la vente ou à l’utilisation par le consommateur.- Construction abrasive diamantée à liaison en résine - Conçu pour offrir un équilibre entre une bonne rétention des coupures et des formes - Utilisé pour couper les flans de carbure à la longueur - Conçu pour être utilisé avec des liquides de refroidissement à base d’eau - En stock et disponible pour une expédition rapide en deux jours depuis les États-Unis