Motion
CONNECTEUR À TIGE 7000031363 3M  SC0002, JUSQU'À 35 KV, 4 AWG, 2 AWG PLEIN

3M
7000031363 3M STEM CONNECTOR SC0002, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOLID

Connecteur à tige 3M™ SC0002, jusqu’à 35 kV, 4 AWG, 2 AWG plein, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09483949
N° MFR7000031363 3M STEM CONNECTOR SC0002, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOLID
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000031363 3M STEM CONNECTOR SC0002, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOLID

Connecteur à tige 3M™ SC0002, jusqu’à 35 kV, 4 AWG, 2 AWG plein, 10/caisse
N° D’ARTICLE MI09483949
N° MFR7000031363 3M STEM CONNECTOR SC0002, UP TO 35 KV, 4 AWG, 2 AWG SOLID
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.275 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007146483
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Types de produits
    Connecteur de tige
  • CUP_NON
    00054007146483

Aperçu

Description du fabricant
7000031363 3M RACCORD DE TIGE SC0002,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le barillet en aluminium étamé offre une performance fiable
  • Tige en cuivre étamé pour la connexion aux connexions aériennes
  • Valeur nominale jusqu’à 35 kV
  • Goupille en cuivre sertie et scellée en usine
  • Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE