Motion
7010328938 SCOTCH-BRITE EXL ROUE UNIE, 2 PO X 3/16 PO X 1/8 PO 3S AILERONS,

3M
7010328938 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 2 IN X 3/16 IN X 1/8 IN 3S FIN,

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 2 po x 3/16 po x 1/8 po 3S FIN, 60 par caisse, SPR 013760C
N° D’ARTICLE MI09490213
N° MFR7010328938 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 2 IN X 3/16 IN X 1/8 IN 3S FIN,
Prix13.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010328938 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 2 IN X 3/16 IN X 1/8 IN 3S FIN,

Scotch-Brite™ Roue unitaire EXL, 2 po x 3/16 po x 1/8 po 3S FIN, 60 par caisse, SPR 013760C
N° D’ARTICLE MI09490213
N° MFR7010328938 SCOTCH-BRITE EXL UNITIZED WHEEL, 2 IN X 3/16 IN X 1/8 IN 3S FIN,
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
Prix13.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.1875 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule unifiée non tissée et ébavulaire EXL 7010328938 Scotch-Brite est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 2 po, une épaisseur de meule de 3/16 po et un diamètre de trou central de 1/8 po dans une grain fin 3S , idéal pour les travaux de détail.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011229645
  • CUP_NON
    00048011229645

Aperçu

Description du fabricant
7010328938 SCOTCH-BRITE EXL UNITISÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le bord de la roue peut être revêtu pour un ébavurage, une finition et un polissage efficaces de tous les alliages métalliques et de nombreux plastiques et composites
  • La construction robuste, superposée et unie peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • La conformité permet à l’abrasif de rester en contact avec des pièces de forme complexe dans le traitement robotisé
  • Les densités et les grades allant de souples et conformables à durs et agressifs offrent une utilité pour une grande variété d’applications
  • Résiste aux bavures pour des surfaces plus propres et moins de préparation
  • Minimise l’accumulation de chaleur pour réduire l’impact sur les matériaux sensibles à la chaleur