Motion
MEULE À FINIS MULTIPLES 7000121895 ABRASIFS STANDARD 856292, 6 PO X 2 PO

3M
7000121895 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856292, 6 IN X 2 IN

Roue multifinis Abrasives™ de série 856292, 6 po x 2 po x 1 po 2S MED, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492279
N° MFR7000121895 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856292, 6 IN X 2 IN
Prix172.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121895 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856292, 6 IN X 2 IN

Roue multifinis Abrasives™ de série 856292, 6 po x 2 po x 1 po 2S MED, 2 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492279
N° MFR7000121895 STANDARD ABRASIVES MULTI-FINISH WHEEL 856292, 6 IN X 2 IN
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
Prix172.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    6 po
  • Largeur totale
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule 7000121895 à finitions multiples standard 856292 non tissée et ébavurage est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 6 po et une épaisseur de meule de 2 po, adapté à l’ébavurage et au conditionnement de surface modérés.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115332203
  • CUP_NON
    00051115332203

Aperçu

Description du fabricant
7000121895 ABRASIFS STANDARD
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La roue à faible densité couvre plus de surface lorsqu’une légère pression est appliquée
  • Minéral carbure de silicium, disponible dans une gamme de grades, coupe tranchant pour la finition finale
  • Fonctionne en douceur pour réduire la fatigue de l’opérateur
  • Les fibres de nylon non métalliques empêchent la contamination de la pièce, y compris les taches et les imperfections
  • La toile ouverte s’adapte à la pièce, ce qui empêche les entailles et les entailles