Motion
7010301201 ABRASIFS STANDARD ROUE UNIE S/C 890275, 632 12 PO X 1/2

3M
7010301201 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890275, 632 12 IN X 1/2

Roue unitaire pour abrasifs standard 890275, 632 12 po x 1/2 po x 3/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492613
N° MFR7010301201 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890275, 632 12 IN X 1/2
Prix405.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010301201 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890275, 632 12 IN X 1/2

Roue unitaire pour abrasifs standard 890275, 632 12 po x 1/2 po x 3/4 po, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI09492613
N° MFR7010301201 STANDARD ABRASIVES S/C UNITIZED WHEEL 890275, 632 12 IN X 1/2
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
Prix405.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    12 po
  • Largeur totale
    0.5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Description longue
    La meule unifiée 7010301201 Standard Abrasives S/C 890275 Non-Woven & Debarring Wheel est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium et présente un diamètre de meule de 12 po et une épaisseur de meule de 1/2 po, conçu pour le mélange et la finition de grandes surfaces.
  • Numéro CUP du fabricant
    00051115355141
  • CUP_NON
    00051115355141

Aperçu

Description du fabricant
7010301201 ABRASIFS STANDARD S/C
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le carbure de silicium doux/moyen-densité finit et polit finement les applications à pression moyenne
  • Le minéral de carbure de silicium convient aux métaux ferreux et non ferreux, y compris les métaux exotiques et le titane, ainsi que les composites
  • La durabilité accrue des bords par rapport à la série 500 offre une meilleure coupe et prolonge la durée de vie de l’abrasif
  • Fonctionne dans le sens des aiguilles d’une montre et dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, ce qui permet une plus grande polyvalence lorsqu’il est associé à des outils et des machines
  • Le filet ouvert résiste à la charge, contribuant à une durée de vie plus longue de l’abrasif