Motion
7100164254 3M CONNECTEUR CIR-22, 4 AWG (220 MIL SEULEMENT) TORONNÉ, 2 AWG PLEIN,

3M
7100164254 3M CONNECTOR CIR-22, 4 AWG (220 MIL ONLY) STRANDED, 2 AWG SOLID,

Connecteur 3M™ CIR-22, toronné 4 AWG (220 mil seulement), 2 AWG plein, diamètre extérieur 0.64 po (16,2 mm), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09506256
N° MFR7100164254 3M CONNECTOR CIR-22, 4 AWG (220 MIL ONLY) STRANDED, 2 AWG SOLID,
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100164254 3M CONNECTOR CIR-22, 4 AWG (220 MIL ONLY) STRANDED, 2 AWG SOLID,

Connecteur 3M™ CIR-22, toronné 4 AWG (220 mil seulement), 2 AWG plein, diamètre extérieur 0.64 po (16,2 mm), 10 /caisse
N° D’ARTICLE MI09506256
N° MFR7100164254 3M CONNECTOR CIR-22, 4 AWG (220 MIL ONLY) STRANDED, 2 AWG SOLID,
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    0.225 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00054007093565
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Types de produits
    Réparer le connecteur d'épissure
  • CUP_NON
    00054007093565

Aperçu

Description du fabricant
7100164254 3M CONNECTEUR CIR-22, 4 AWG
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le baril standard assure un maintien sûr et offre une performance fiable
  • Élimine pratiquement le besoin d’épisser une nouvelle section de câble
  • Spécialement conçu pour être utilisé avec les trousses d'épissure 5411R et 5412R
  • Aluminium étamé pour une bonne conductivité et une bonne résistance à la corrosion
  • Conforme aux exigences de la norme ANSI C119.4
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon