Motion
MEULE UNIE 7010329462 SCOTCH-BRITE, COUPE ET POLISSAGE, CP-UW, 7S MOYEN, 2

3M
7010329462 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 2

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7S moyen, 2 po x 1/4 po x 1/4 po, SPR 16446B, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508051
N° MFR7010329462 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 2
Prix14.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010329462 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 2

Scotch-Brite™ Meule unitaire coupe et polissage, CP-UW, 7S moyen, 2 po x 1/4 po x 1/4 po, SPR 16446B, 60 par caisse
N° D’ARTICLE MI09508051
N° MFR7010329462 SCOTCH-BRITE CUT AND POLISH UNITIZED WHEEL, CP-UW, 7S MEDIUM, 2
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
Prix14.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    0.25 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Gris
  • Description longue
    La meule d’ébavurage et de coupe unitaire 7010329462 Scotch-Brite CP-UW, non tissée et non tissée, est fabriquée avec un matériau abrasif au carbure de silicium de calibre moyen 7S et présente un diamètre de meule de 2 po, idéal pour le conditionnement de surface.
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011186481
  • CUP_NON
    00048011186481

Aperçu

Description du fabricant
COUPE ET POLISSAGE 7010329462 SCOTCH-BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roue robuste et durable pour le mélange, la finition et l’ébavurage difficiles sur les métaux plus durs comme l’acier inoxydable, l’acier au carbone et les alliages à haute teneur en nickel
  • La concentration élevée de minéraux abrasifs coupe rapidement et produit constamment un fini brillant tout au long de la durée de vie de la meule
  • La construction flexible non tissée offre une action abrasive contrôlée qui aide à prévenir les entailles ou les entailles
  • La construction unie à couches serrées peut fonctionner dans le sens horaire ou antihoraire
  • Scotch-Brite™ le matériau résiste au chargement et s’use à un rythme uniforme pour fournir une action de coupe continue