Motion
7010366638 SCOTCH-BRITE CONDITIONNEMENT DE SURFACE ROLOC LS DISQUE TS, 2 PO X NH S

3M
7010366638 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING LS DISC TS, 2 IN X NH S

Roloc™ - Matériau abrasif au carbure de silicium, couleur multicolore
N° D’ARTICLE MI09508070
N° MFR7010366638 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING LS DISC TS, 2 IN X NH S
Prix3.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010366638 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING LS DISC TS, 2 IN X NH S

Roloc™ - Matériau abrasif au carbure de silicium, couleur multicolore
N° D’ARTICLE MI09508070
N° MFR7010366638 SCOTCH-BRITE ROLOC SURFACE CONDITIONING LS DISC TS, 2 IN X NH S
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
Prix3.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Couleur
    Multicolore
  • Numéro CUP du fabricant
    00048011325958
  • CUP_NON
    00048011325958

Aperçu

Description du fabricant
SURFACE 7010366638 SCOTCH-BRITE ROLOC
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Roloc™ pour une fixation rapide et facile du disque à l'outil
  • Le filet ouvert répond aux irrégularités de surface sans compromettre la géométrie de la pièce
  • Le filet ouvert résiste à la charge, minimisant l’accumulation et prolongeant la durée de vie de l’abrasif
  • Un excellent abrasif polyvalent pour de nombreux métaux
  • L’endos à faible extensibilité ajoute de la rigidité au disque