Motion
7010362339

3M
7010362339

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 320 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI09511927
N° MFR7010362339
Prix148.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7010362339

Disque en papier - 5 po de diamètre, matériau abrasif au carbure de silicium, matériau de support en papier, grain 320 , couleur grise
N° D’ARTICLE MI09511927
N° MFR7010362339
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
Prix148.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids A
  • Disque Diamètre  
    5 po
  • Diamètre total
    5 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Carbure de silicium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Finition, ponçage, préparation de surface
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Gris
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Numéro de grain
    320
  • Quantité de colis du fabricant
    750
  • Numéro de stock du fabricant
    7010362339
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141278001
  • Application du matériel
    Céramique, revêtement transparent, cloison sèche, fibre de verre, verre, métal, plastique, bois
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Nombre de trous d’aspiration
    5
  • CUP_NON
    00051141278001

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU DE DISQUES EN PAPIER 7010362339 3M STIKIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour le ponçage général sur le bois, le métal, le plastique, les cloisons sèches, la fibre de verre, le verre, la couche transparente et la céramique
  • La construction à couche ouverte offre une coupe agressive et une charge réduite
  • Le revêtement anti-charge aide à prévenir l’obstruction et à produire des finitions uniformes
  • Le papier léger de poids A fléchit avec le tampon d’appoint
  • L’adhésif 3M™ Stikit s’attache rapidement et s’enlève proprement pour les processus de finition en plusieurs étapes