Spécifications
Dimensions
- Longueur11.72 po
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- La technologie de bloc de charbon de première qualité offre une qualité de recette uniforme Eau de jacuzzi pour le café, l’espresso, les distributeurs automatiques, les cuiseurs à vapeur et les fours combinés
- La résine d’échange d’ions tamponnée haute capacité réduit les ions calcium et magnésium qui peuvent causer une accumulation de tartre sur l’équipement
- La conception de la cartouche encapsulée Sanitary Quick Change (SQC) permet un changement de cartouche rapide et facile
- Aide à réduire la corrosion potentiellement causée par les chloramines (testées et vérifiées par le laboratoire du fabricant)