Motion
190773-20S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190773 Coude universel 45°
N° D’ARTICLE MI09612991
N° MFR190773-20S
Prix232.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série 190773 Coude universel 45°
N° D’ARTICLE MI09612991
N° MFR190773-20S
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
Prix232.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    45 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1.25 po
  • Taille de l’extrémité 1
    1 5/8 po
  • Hauteur
    3.73 po
  • Taille hexagonale
    2 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    3.14 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.06 po
  • Longueur
    5.44 po
  • Diamètre extérieur
    1.75 po
  • Longueur totale
    5.44 po
  • Poids global
    2.41 lb
  • Taille du filetage
    1 5/8-12
  • Poids
    2.41 lb
  • Largeur
    2.00 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2807, FC465, S-TW
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Style de fin 1
    SAE 45
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 5/8-12
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    190773-20S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
190773-20S PIG (REUS), TÉFLON SAE 37
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production