Motion
ET4001-002
Ensemble de machine à sertir Weatherhead série ET4001
N° D’ARTICLE MI09615371
N° MFRET4001-002
Prix17,621.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ensemble de machine à sertir Weatherhead série ET4001
N° D’ARTICLE MI09615371
N° MFRET4001-002
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
Prix17,621.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    29.00 po
  • Longueur
    21.00 po
  • Hauteur totale
    29.00 po
  • Largeur totale
    12.00 po
  • Poids de l’outil
    550.00 lb
  • Poids
    550.00 lb
  • Largeur
    12.00 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir/Jaune
  • Fréquence
    60 Hz
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Montage
    Banc ou Coll-O-Cart
  • Source d’alimentation
    Électricité automatisée
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Tension
    220 V

Aperçu

Description du fabricant
ET4001-002 EMBALLAGE DE MACHINE À SERTIR
  • Offres simplifiées et améliorées
  • Convient à tout environnement
  • Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir