Spécifications
Dimensions
- Épaisseur de la jambe du séparateur0.25 po
- Hauteur d'ouverture du séparateur6 po
- Largeur de décalage de l’ouverture du diviseur30 po
- Largeur d’ouverture du séparateur12 po
- Hauteur36 po
- Épaisseur1/4 po
- Largeur72 po
Détails
- ClartéEffacer
- CouleurEffacer
- Dimensions de la jambe du séparateur L x H12 po x 12 po
- Dimensions de la fente de pied du séparateur L x H0.25 po x 6 po
- Emplacement d’ouverture du séparateurCentre inférieur
- Rayon d’ouverture du diviseur1 po
- Profil de bordRonde
- Rayon du bord2 po
- Type d’installationAuto-prise en charge
- MatérielPlastique
- Décalage du bord de l’emplacement du diviseur à alimentation automatique18 po
- Gradation de l’emplacement du diviseur autoprise en charge0.25 po x 6 po
- Tolérance d’épaisseur0.168 po à 0.328 po
- Unités par ensemble3
Aperçu
- Aussi appelés protections contre les éternuements ou la toux, ces séparateurs en plastique transparent optiquement sont utilisés pour séparer les personnes qui entrent en contact étroit les unes avec les autres
- Ce séparateur a des coins arrondis pour enlever les bords tranchants et est conçu avec une petite découpe située au centre inférieur pour agir comme un passage pour les câbles, les fils, les cartes de crédit, l’argent, les papiers et autres petits objets
- Livré avec des pieds autoportants, ce qui nécessite peu de temps d’installation et est portable.